Nuestras categorías:
3388 productos
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 2000 mm
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tipo de accesorio: Cubierta con LED
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Longitud del sensor: 80 mm
Sensor del diámetro: 32 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: 26 mm
Longitud del sensor: 13 mm
Altura del sensor: 26 mm
Longitud del sensor: 60 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 0
Número de salidas protegidas de semiconductor: 0
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo
- Copiar
- Copiar
Con indicación de estado: no
Fuerza de bloqueo: 20 N
Apto para funciones de seguridad: sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización: 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización: 0
Número de salidas protegidas de semiconductor: 2
Con indicación de estado: sí
Fuerza de bloqueo: 20 N
Apto para funciones de seguridad: sí
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Anchura del sensor: 52 mm
Altura del sensor: 72 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Anchura del sensor: 103 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 88 mm
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Longitud del sensor: 42 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Intervalo de ajuste: 0...2000 mm
Distancia de funcionamiento: 0...2000 mm
Triangulación: Desaparición gradual de la imagen de fondo
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M8
Tipo de salida de conmutador: NPN/NPN
Tipo de salida analógica: Otros
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Anchura del sensor: 15 mm
Longitud del sensor: 8 mm
Altura del sensor: 32 mm
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Longitud del sensor: 42 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso