Nuestras categorías:
3388 productos
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 90 °
Con indicación de estado: sí
Fuerza de bloqueo: 20 N
Apto para funciones de seguridad: sí
Tipo de elemento de control: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 150 mm
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 2
N° contactos normalmente abiertos: 1
Anchura del sensor: 103 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 88 mm
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Tipo de elemento de control: Varilla de accionamiento
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 15 mm
Altura del sensor: 40 mm
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 59 mm
Tamaño mín. de objeto: 2 mm
Profundidad de horquilla: 40 mm
Anchura de horquilla: 30 mm
Tipo de accesorio: Cable de estiramiento
Pieza de recambio: sí
Accesorio: no
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Número de fibras por tubo: 2
Tipo de tubo: Otros
Número de fibras: 2
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 2
N° contactos normalmente abiertos: 0
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Tipo de elemento de control: Sin actuador
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 5000 mm
Longitud del sensor: 48 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Anchura del sensor: 52 mm
Altura del sensor: 72 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Apto como protección: no
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano