10000 productos
- Copiar
- Copiar
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.08...1.5 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable: 6...12 mm
Tipo de conector para línea principal: Otros
- Copiar
- Copiar
Tamaño mín. de objeto: 0.05 mm
Profundidad de horquilla: 59 mm
Anchura de horquilla: 80 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión con marca de soldadura
Con indicación LED: sí
Completo con toma: no
Tasa de voltaje: 60 V
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22: 0.2S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22: 0.2S
Frecuencia de muestreo: 61440 Hz
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de polos: 8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 19
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Otros
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 2
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Anchura del sensor: 70 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 40 mm