10000 productos
Diámetro interior nominal: DN 50
Conexión: Brida
Rango nominal de presión acorde a EN 1333: PN 25
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 60.3 mm
Altura del sensor: -8888 mm
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria: 400 A
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 106 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Longitud del sensor: 48 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Intensidad nominal (In): 80 A
Corriente máxima (Imaz): 80 A
Tipo de contador: Electrónico
Valor nominal de la escala: 50
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
Valor nominal de la escala: 10
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
Intensidad nominal secundaria: 0.25 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 150 A
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 13000 mm
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 80 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 100 mm
Longitud del sensor: 42 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 2500 A
Tipo de contacto: Pin
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Para diámetro exterior del cable: 3.5...6 mm
- Copiar
- Copiar
Maestro de enlace E/S: no
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
- Copiar
- Copiar
Alimentación de cable de posicionamiento: Encima
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Número de contactos de potencia: 0
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 12
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Válvula C