10000 productos
Anchura del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 52 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 85 mm
Longitud del sensor: 75 mm
Altura del sensor: 95 mm
- Copiar
- Copiar
Alimentación de cable de posicionamiento: Encima
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
- Copiar
- Copiar
Apto como protección: no
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de salida de conmutador: PNP
Altura del sensor: 22 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida: 80 mA
Número de polos: 8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Longitud del sensor: 61 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Mecanismo de enganche de la función de conmutación: no
Salida electrónica: no
Función de conmutación: Otros
Tipo de conexión de eléctrica: Conector M12
Tipo de salida de conmutador: PNP
Tipo de función de conmutación: Programable/configurable