10000 productos
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 77 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Triangulación: Desaparición gradual de la imagen de fondo
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 5000 mm
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
- Copiar
- Copiar
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 57 mm
Altura del sensor: 172 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Desatascador
Número de polos: 2
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Otros
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 43 mm
Longitud del sensor: 36 mm
Altura del sensor: 84 mm
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 5
Numero de contactos de datos: 5
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Varilla con resorte
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 0...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 70 mm
Protocolo de radio: ISO 15693
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de codificación: Perfil
Elemento de codificación de material: Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 800 mm
Longitud del sensor: 61.8 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 65 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo en ángulo