10000 productos
- Copiar
- Copiar
Modelo: Esquina de montaje
Color: Zinc
Material: Acero
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: Ninguno
Tipo de inserción de fusible: Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible: Orientable
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 1
Número de orificios para enchufes: 0
Altura: 113 mm
Longitud: 262 mm
Anchura: 52 mm
Auto adhesivo: no
Anchura: 4.3 mm
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Tipo de rosca: Métrico
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
- Copiar
- Copiar
Aplicación: Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Intervalo de alimentación: 400...400 V
Modelo: Bolsillo del diagrama de cableado
Anchura del edificio para armario integrado: 188 mm
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 690 V
Para tamaño de fusible: 14x51 mm
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Ancho de cobertura: 600 mm
Unión articulada vertical: no
Modelo: Barra con pinza de unión
Unión articulada horizontal: no
Anchura de apertura: 0 mm
Longitud: 92 mm
Ancho de cobertura: 250 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 40 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 60 mm
Profundidad: 54 mm
Forma: Simétrico
Anchura: 104 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
En forma de punta: Punta redonda
Color: Negro