10000 productos
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Calidad de material: Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Altura: 12 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 50 mm
Modelo: Otros
Material: Plástico
Calidad de material: Termoplástico
- Copiar
- Copiar
Modelo: Base completa
Color: Gris
Material: Acero
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 3
Número de polos totales: 4
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: Ninguno
Tipo de inserción de fusible: Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible: Orientable
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tensión nominal desde/hasta: 230...230 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta: 0.03...0.03 A
Corriente nominal: 40 A
Anchura de apertura: 45 mm
Longitud: 65 mm
Ancho de cobertura: 80 mm
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Ninguno
Dirección de la codificación: Horizontal y vertical
Separación modular: 5 mm
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 12
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 10...10 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 50...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 35...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 50...150 mm²
Intensidad permanente nominal Iu: 63 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 19 mm
Altura: 150 mm
Anchura: 750 mm
- Copiar
- Copiar
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...10 mm²
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Apto para caja de instalación integrada: no
Apto para caja de empalme de cables: no
Apto para caja de conexiones: sí
- Copiar
- Copiar