10000 productos
Profundidad: 54 mm
Número de cubiertas: 1
Anchura: 84 mm
Modelo: Otros
Color: Blanco
Anchura: 300 mm
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
Profundidad: 50 mm
Forma: Simétrico
Anchura: 80 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Anchura: 40 mm
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 4
Altura: 10 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 12 mm
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Función de conmutación: Interruptor bidireccional
- Copiar
- Copiar
Profundidad de conducto de pared: 55 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 130 mm
Ancho de cobertura: 15 mm
Profundidad: 500 mm
Altura: 1800 mm
Anchura: 600 mm
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: no
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 32 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP54
- Copiar
- Copiar
Diámetro del núcleo desde/hasta: 13...136 mm
Modelo: Forma de tarjeta
Material: Plástico
Tamaño nominal en pulgadas: 3/4 pulgada
Diámetro nominal: 28.5 mm
Grado de protección (IP): IP66
Anchura: 300 mm
Cambio de dirección: Vertical descendente
Codo (valor): 90°
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo
- Copiar
- Copiar
Diámetro de tubería exterior: 140...140 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Sendzimir galvanizado
Entrada de intensidad nominal: 1 A
Tipo de inserción de fusible: Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
- Copiar
- Copiar