Schneider Electric - Luz piloto monolítico, plástico, azul, ø22, lente llano con led integral, 230 ... 240 v ac - XB5EVM6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Azul
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V
Ver las opciones disponibles0...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles31 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5EVM6

Ref.Sonepar

1048105

EAN

3389119041676

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Luz piloto monolítico, plástico, azul, ø22, lente llano con led integral, 230 ... 240 v ac

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric