APC by Schneider Electric - UNIDAD CTROL.NSX250 AC 3P3R 220A 6.2EM - C2536M220

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - UNIDAD CTROL.NSX250 AC 3P3R 220A 6.2EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

220 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles150 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 220 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 220 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...220 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C2536M220

Ref.Sonepar

1121468

EAN

3606482000476

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

220 A

Intensidad nominal de interruptor:

220 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...220 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

500...2860 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

3300...3300 A

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

104.7 mm

Altura:

96.9 mm

Profundidad:

90.3 mm

Esta MicroLogic 6.2 E-M (Energy) es una unidad de control electrónica de 4 polos 4 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 250. Esta unidad de control electrónica de calibre 220 A es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. Incorpora una protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. Proporciona también una protección regulable de corto retardo y una protección instantánea fija contra cortocircuitos. Ofrece una protección de pérdida de fase o de desequilibrio de fase, y una protección adicional regulable de defecto de fuga a tierra. MicroLogic 6.2 E-M indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. MicroLogic 6.2 E-M está equipada con un módulo de visualización que proporciona medición de energía y permite configuraciones de ajuste precisas. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.