Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 3P3R 25A 2.2M - C1032M025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Intensidad nominal de interruptor - 25 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 12...25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1032M025
Ref.Sonepar
757384
EAN
3606482000384
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Intensidad nominal de interruptor:
25 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
12...25 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
60...325 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
425...425 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
59.7 mm
Profundidad:
89.4 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric