Schneider Electric - Unidad de control ComPacT NSX250 AC 4P3R 220A MA - C256MA220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad permanente nominal Iu:
220 ATemporizador de accionamiento:
Sin retardoCon función de protección de fuga a tierra:
noEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Otros
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 220 A
Intensidad nominal de interruptor - 220 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C256MA220
Ref.Sonepar
1135697
EAN
8499216582622
Tipo de protección del motor:
Otros
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
220 A
Intensidad nominal de interruptor:
220 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
1980...3080 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
60.6 mm
Profundidad:
88.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric