Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 3P3R 12,5A MA - C103MA013

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 3P3R 12,5A MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

3
Ver las opciones disponibles4

Intensidad permanente nominal Iu:

12.5 A

Temporizador de accionamiento:

Sin retardo

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Otros

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 12.5 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 12.5 A

  • Temporizador de accionamiento - Sin retardo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C103MA013

Ref.Sonepar

759365

EAN

3606482000322

Tipo de protección del motor:

Otros

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

12.5 A

Intensidad nominal de interruptor:

12.5 A

Temporizador de accionamiento:

Sin retardo

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

75...175 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

104.7 mm

Altura:

60.6 mm

Profundidad:

88.2 mm

Este MA12.5 es una unidad de control magnetotérmica de 3 polos 3 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 100. Esta unidad de control magnética de calibre 12.5 A es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. Incorpora una protección magnética instantánea regulable contra cortocircuitos. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric