Schneider Electric - PEINE IC40 CONECTOR 80A 1P+N 12 MÓDULOS - A9XPP612

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

2

Anchura en módulos:

12

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 12

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Longitud - 216 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPP612

Ref.Sonepar

1287668

EAN

3606489598860

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

12

Dimensiones del paso:

9 mm

Longitud:

216 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

12

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

230 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Disfruta de una distribución de energía eficiente y segura con el peine de conexión Acti9, que presenta un diseño horizontal, aislado y recortable para instalaciones personalizadas. Dedicada a instalaciones (Neutro, Fase), el peine de conexión garantiza un tipo de distribución fiable (N, L1). Tiene una anchura de 12 módulos de 18mm, lo que garantiza la compatibilidad con diversas instalaciones. Adecuada para 12 dispositivos de 1P+N, el peine de conexión presenta una distancia de 18mm entre vías, lo que garantiza una compatibilidad y eficiencia óptimas. Es compatible con dispositivos Acti9 como iC40, iCVm40, iCV40, iID40, Vigi iC40, Vigi iCG40. Su corriente nominal es de 63 A a 40 °C, y la tensión de funcionamiento es de 230 VCA entre fase y neutro. La tensión de aislamiento nominal es de 400 VCA y la tensión de impulso soportada es de 4 kV. Además, el grado de contaminación 3 garantiza un rendimiento fiable en entornos difíciles. Su color es blanco (RAL 9003). La resistencia a las llamas y al calor anormal está clasificada en 960 °C en 30 segundos, de acuerdo con la norma IEC 60695-2-1, lo que garantiza una seguridad y durabilidad superiores. Este peine de conexión cumple la norma UNE/EN 61439-1. La gama de protección Acti9 ofrece seguridad y simplicidad con dispositivos fáciles de instalar y desmontar. Compuestos por productos robustos y elegantes, satisfacen todas las necesidades de eficiencia y fiabilidad.