Schneider Electric - PEINE IC40 CONECTOR 80A 3P+N 12 MÓDULOS - A9XPP712

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Anchura en módulos:

12

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 3

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Longitud - 216 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPP712

Ref.Sonepar

1287669

EAN

3606489598884

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

3

Dimensiones del paso:

9 mm

Longitud:

216 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

12

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Este producto Acti9 es una barra colectora horizontal de tipo peine para Acti9 iC40. Está dedicado a instalaciones (Neutro, Fase). El tipo de distribución es (N, L1), (N, L2), (N, L3). Es un conjunto de 1 producto. Es adecuado para 4 dispositivos con 3P+N y sin auxiliares asociados. La longitud es de 218mm. El número total de módulos de 18mm es 12. La corriente de funcionamiento nominal a 40°C es de 63A. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 440 VCA. La tensión de funcionamiento Ue es de 230VCA (fase/neutro) y 400V (fase/fase). El color del dispositivo es blanco (RAL 9003). El grado de polución es 3. El grado de protección es IP20 con los escudos laterales y cubredientes. De acuerdo con el estándar IEC 60695-2-1, la resistencia al fuego es autoextinguible a 960 °C en 30 segundos. Cumple con el estándar IEC 61439-1.