Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente lisa verde para insertar etiqueta

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV033E

Ref.Sonepar

137945

EAN

3389110290318

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta cabeza de lente lisa Harmony XB4 para luz piloto con LED universal es verde. Tiene una forma redonda y un bisel metálico con lámina de cromo. Este cabezal para luz piloto LED universal está diseñado para durar sin mantenimiento y tener un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. El producto está diseñado para su uso con inserción de leyenda y se distingue claramente visualmente a distancia gracias a un color claro de lente, lo que permite leer estados complejos de la máquina de un vistazo. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric