Schneider Electric - Cabeza con lámpara BA9s rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza con lámpara BA9s rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV04

Ref.Sonepar

20896

EAN

3389110889512

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este cabezal rojo de lente simple Harmony XB4 para piloto se suministra con una base BA9s. Este cabezal con piloto para base BA9s está diseñado para durar sin necesidad de mantenimiento como indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina. Se puede distinguir claramente a distancia gracias al color claro de su lente, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric