Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 trifásico 440/480V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 trifásico 440/480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

12 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

460...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 12 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 460...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N212RT

Ref.Sonepar

158611

EAN

3389110667271

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

12 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

460...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Ud. Arranque suave-parada suave, ATS-01, 7,5 HP, 12A, 440-480 V 3 fases. Gama de producto: Altistart 01 - tipo de producto o componente: arrancador suave - destino del produc: motores asíncronos - aplicación específica de producto: máquina simple - número de fases de la red: 3 fases - tipo de arranque: arranque con rampa de tensión - potencia disipada en W: 124 W en sobretensión, 4 W a carga completa y al final del inicio.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric