Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 trifásico 440/480V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 trifásico 440/480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

460...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 32 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 460...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N232RT

Ref.Sonepar

551469

EAN

3389110673128

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

460...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este Altistart 01 soft starter está montado en riel DIN y puede alimentar motores asíncronos trifásicos con una clasificación de hasta 32A. Este Altistart 01 puede utilizarse para una potencia nominal del motor de hasta 7,5 kW o 10 hp para 3 fases (200V a 240V CA). Tiene 45 mm de ancho, lo que lo convierte en uno de los arrancadores más pequeños del mercado; puede instalarse en casi cualquier lugar. Cuenta con un bypass integrado que reduce el ruido y la disipación de calor. Configuración sencilla con sólo 2 ajustes: configurable por personal no especializado. Proporciona un arranque suave para la maquinaria, evitando tensiones mecánicas y alargando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric