PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED PLC 9W 830 4 polos G24Q-3

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

9...9 W
Ver las opciones disponibles4.5...4.5 W
Ver las opciones disponibles5.9...5.9 W
Ver las opciones disponibles6.5...6.5 W
Ver las opciones disponibles6.9...6.9 W
Ver las opciones disponibles8.9...8.9 W

Forma de lámpara:

Otros
Ver las opciones disponiblesTubo, un lado fijado

Tipo de casquillo:

G24q-3
Ver las opciones disponiblesG24d-1
Ver las opciones disponiblesG24d-2
Ver las opciones disponiblesG24d-3
Ver las opciones disponiblesG24q-1
Ver las opciones disponiblesG24q-2

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...50 V

  • Corriente nominal - 400...400 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 9...9 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

54115900

Ref.Sonepar

189492

EAN

8718696541159

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

20...50 V

Corriente nominal:

400...400 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

950...950 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

950 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G24q-3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

120...120 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

34 mm

Longitud:

163.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED PLC 9W 830 4 polos G24Q-3, que sustituye a las lámparas fluorescentes compactas no integradas, con ahorros de energía de hasta el 60% y una vida útil de 30.000 horas. Una lámpara intercambiable que es sencilla de instalar, se adapta a todas las luminarias de dos patillas (EM) y cuatro patillas (HF) y requiere menos mantenimiento. Permitiendo así que reducir los costes de iluminación directa con lámparas LED eficientes energéticamente.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS