PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1 mate 4 patillas

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W
Ver las opciones disponibles5.9...5.9 W
Ver las opciones disponibles6.5...6.5 W
Ver las opciones disponibles6.9...6.9 W
Ver las opciones disponibles8.9...8.9 W
Ver las opciones disponibles9...9 W

Forma de lámpara:

Otros
Ver las opciones disponiblesTubo, un lado fijado

Tipo de casquillo:

G24q-1
Ver las opciones disponiblesG24d-1
Ver las opciones disponiblesG24d-2
Ver las opciones disponiblesG24d-3
Ver las opciones disponiblesG24q-2
Ver las opciones disponiblesG24q-3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...50 V

  • Corriente nominal - 260...260 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

70665700

Ref.Sonepar

231690

EAN

8718696706657

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

20...50 V

Corriente nominal:

260...260 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

500...500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

500 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G24q-1

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

120...120 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

34 mm

Longitud:

130.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1 mate 4 patillas, una solución ideal para "downlights" en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Consiste en una fuente de iluminación LED hacia un factor de forma tradicional para ofrecer un ahorro energético dos veces mayor que las alternativas fluorescentes.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS