Schneider Electric - Caja industrial ABS 341x291x128 tapa transparente - NSYTBS342912T

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

sí

Altura:

341 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles192 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm

Anchura:

291 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles121 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles194 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles275 mm

Profundidad:

128 mm
Ver las opciones disponibles54 mm
Ver las opciones disponibles62 mm
Ver las opciones disponibles87 mm
Ver las opciones disponibles88 mm
Ver las opciones disponibles94 mm
Ver las opciones disponibles105 mm
Ver las opciones disponibles107 mm
Ver las opciones disponibles127 mm
Ver las opciones disponibles133 mm
Ver las opciones disponibles168 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBS342912T

Ref.Sonepar

192307

EAN

3606480165566

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

sí

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

341 mm

Anchura:

291 mm

Profundidad:

128 mm

Profundidad constructiva:

120 mm

Profundidad interna:

120 mm

Gabinete de espesor de placa:

12.5 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

12.5 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Caja ABS IP 66 IK 07 Int.Al325An275 L120 Ext.Al341An291 L128 tapa transp. Al20. Gama de producto: Thalassa TBS - aplicación de dispositivo: multiuso - altura: 341 mm - anchura: 291 mm - profundidad: 128 mm - altura interna: 325 mm - anchura interna: 275 mm - profundidad interna: 120 mm - montaje de armario: montaje en pared - composición de equipos: 1 x cuerpo, 1 x tapa, 4 x tornillo de cubierta - tipo de cuerpo: moldeado de una pieza - fijación de cubierta: tornillos de plástico. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric