Schneider Electric - Lámpara neón casquillo BA9s 220V para diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara neón casquillo BA9s 220V para diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

230...230 V
Ver las opciones disponibles130...130 V

Tecnología:

Otros

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesIncoloro

Corriente nominal:

11 mA
Ver las opciones disponibles20 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2.6...2.6 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CF220

Ref.Sonepar

19273

EAN

3389110333442

Potencia lámpara:

2.6...2.6 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

Otros

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

28 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

11 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Esta bombilla de neón de repuesto Harmony está equipada con base BA9s de 2,6W. Esta lámpara incandescente de repuesto es un accesorio de iluminación para pulsadores iluminados Harmony. Se suministra de 220V a 240V CA/CC. Su diseño simple y modular facilita la instalación. Pesa 2 g. Es compatible con Harmony XB4, XB5, XB7. Se vende en lotes de 10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric