Schneider Electric - Lámpara neón casquillo BA9s 110V para diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara neón casquillo BA9s 110V para diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

130...130 V
Ver las opciones disponibles230...230 V

Tecnología:

Otros

Color:

Incoloro
Ver las opciones disponiblesBlanco

Corriente nominal:

20 mA
Ver las opciones disponibles11 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2.6...2.6 W

  • Tensión de la lámpara - 130...130 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CF110

Ref.Sonepar

96210

EAN

3389110333428

Potencia lámpara:

2.6...2.6 W

Tensión de la lámpara:

130...130 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

Otros

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Incoloro

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

28 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

20 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Bombilla de neón transparente para Señalización, BA 9s- 110-130 V 2,6 W. Compatibilidad de la gama: Harmony XB4 - tipo de accesorio/componente: bombilla de neón - clase de accesorio: accesorio de iluminación - destino de accesorio/componente: pulsador iluminado - color Señalización: claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric