Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 24V rojo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 24V rojo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesVerde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVB4

Ref.Sonepar

20364

EAN

3389110891935

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este piloto rojo modular de lente simple Harmony XB4 se alimenta con 24 V CA/CC y utiliza un LED integrado. Tiene un bisel metálico. Este piloto, diseñado pa ra durar sin necesidad de mantenimiento para una clara indicación de las operaciones del proceso y de la máquina, se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a una iluminación LED intensa y duradera. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric