Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Azul

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV063

Ref.Sonepar

21010

EAN

3389110908145

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Cabeza piloto luminoso Ø 22 redonda lentes lisas. Gama de producto: Harmony XB5. Compatibilidad del producto con LED integral. Nombre corto del dispositivo: ZB5. Bisel de plástico. Diámetro de montaje de 22mm. Cabezal redondo. Lentes o tapa/operador azules con lente lisa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric