Schneider Electric - Cabeza piloto lámpara BA9s embellecedor plástico incolora

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto lámpara BA9s embellecedor plástico incolora

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Incoloro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Incoloro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV07

Ref.Sonepar

85068

EAN

3389110137002

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Incoloro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este cabezal de lente lisa Harmony XB5 para luz piloto se suministra con base BA9s. Ofrece un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a un color claro de la lente. Permite leer de un vistazo los estados complejos de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric