Schneider Electric - Interruptor seccionable VARIO 12A tripolar con mando exterior - VCCF02

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable VARIO 12A tripolar con mando exterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

12 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Elemento de control de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesNegro

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VCCF02

Ref.Sonepar

216633

EAN

3389110201062

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

12 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

8.1 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.3 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

4 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

60 mm

Altura:

74 mm

Interruptor en carga TeSys Vario para montaje en la parte posterior de un cofret, 3 polos, 12 A/690 V, para aplicaciones de conmutación de motores de hasta 4 kW a 400 V AC-23. Unidad completa compuesta por un cuerpo de interruptor V02, un eje de prolongación VZ17, una placa de enclavamiento en puerta KZ32 y una maneta roja con placa frontal amarilla KCF1PZ de 60 x 60 mm. Diseñado para uso como interruptor-seccionador principal y paro de emergencia. Maneta para bloqueo con candado, para 3 candados (se piden por separado). Maneta fijada con 4 tornillos en la puerta para dotar de grado de protección IP65 al montaje. Distancia posible entre la parte posterior del cofret y la puerta de 300 a 330 mm. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric