Fin de vida

Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 30-40A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

30...40 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...73 A

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles73 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 30...40 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 560...560 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV3P40

Ref.Sonepar

308765

EAN

3389119405393

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

30...40 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

560...560 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

11 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Pérdida de potencia:

8 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

132 mm

Anchura:

55 mm

Profundidad:

136 mm

Interruptor automático de motor TeSys GV de 3 polos (3P), 40 A/690 V, para aplicaciones de motores trifásicos de 18,5 kW a 400 V. Proporciona protección magnetotérmica con una gama de regulaciones térmicas de 30-40 A, con disparo magnético a 14 x In y poder de corte Icu de 50 kA a 400 V. Conexión mediante bornes de tornillo EverLink BTR. Control de marcha/paro por mando giratorio garantizado para 50 000 ciclos AC-3. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric