Schneider Electric - Cabeza potenciómetro R1K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Resistencia:

1000 Ohm
Ver las opciones disponibles10000 Ohm
Ver las opciones disponibles47000 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Número de revoluciones:

0...10
Ver las opciones disponibles0...3000000

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros
Ver las opciones disponiblesConexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 1000 Ohm

  • Consumo potencia - 1 W

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Número de revoluciones - 0...10

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BD912R1K

Ref.Sonepar

312084

EAN

3606480984990

Resistencia:

1000 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Número de revoluciones:

0...10

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Potenciómetro XB4 perteneciente a la gama Harmony XB4. Este modelo cuenta con una cabeza de tipo estándar. Se comercializa con un bisel fabricado a partir de metal cromado plateado, con una anchura de 30mm, una altura de 47mm, una profundidad de 82mm y un diámetro de montaje de 22mm. Este potenciómetro resulta compatible con un eje de 6mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric