Schneider Electric - Armario mural con 1 puerta S3DEX 1000x800x300mm - NSYS3DEX10830

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

800 mm
Ver las opciones disponibles200 mm
Ver las opciones disponibles300 mm
Ver las opciones disponibles400 mm
Ver las opciones disponibles500 mm
Ver las opciones disponibles600 mm

Altura:

1000 mm
Ver las opciones disponibles250 mm
Ver las opciones disponibles300 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles700 mm
Ver las opciones disponibles800 mm

Con placa de fijación:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no
Ver las opciones disponiblessí

Grado de protección (NEMA):

Otros
Ver las opciones disponibles4X

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3DEX10830

Ref.Sonepar

323260

EAN

3606480158681

Anchura:

800 mm

Altura:

1000 mm

Profundidad:

300 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

sí

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

2160 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

400 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

1760 N

El Spacial S3DEX es una envolvente de montaje en pared certificada ATEX con un cuerpo de acero, diseñado para aplicaciones de atmósfera potencialmente explosiva Tiene una altura, ancho y profundidad nominales de 1000mm, 800mm y 300mm, respectivamente La envolvente es de color gris (RAL 7035) con un acabado superficial en polvo de epoxi-poliEster Tiene una puerta lisa con un bloqueo de 3 puntos y doble barra de 3mm, lo que permite abrirla hasta 120° y el lado de apertura es reversible La puerta puede retirarse para fines de mantenimiento Cumple con EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) El peso neto de la envolvente es de 37 kg Cuenta con un cuerpo de una sola pieza y un espesor de doble hoja de carril frontal en forma de canaleta El marcado es II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/EC La accesibilidad para el funcionamiento es desde la parte frontal

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric