Schneider Electric - Armario mural con 1 puerta S3DEX 700x500x250mm - NSYS3DEX7525

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

500 mm
Ver las opciones disponibles200 mm
Ver las opciones disponibles300 mm
Ver las opciones disponibles400 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles800 mm

Altura:

700 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles800 mm
Ver las opciones disponibles1000 mm

Con placa de fijación:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Grado de protección (NEMA):

4X
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 700 mm

  • Profundidad - 250 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYS3DEX7525

Ref.Sonepar

715551

EAN

3606480158605

Anchura:

500 mm

Altura:

700 mm

Profundidad:

250 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

sí

Con puerta:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

250 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

50 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

El Spacial S3DEX es una envolvente de montaje en pared certificada ATEX diseñado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas Tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 700 mm, 500 mm y 250 mm, respectivamente La envolvente es de color gris (RAL 7035) con un acabado superficial en polvo de epoxi-poliEster Tiene una puerta lisa con un bloqueo de 3 puntos y doble barra de 3mm, lo que permite abrirla hasta 120° y el lado de apertura es reversible La puerta puede retirarse para fines de mantenimiento Cumple con EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 y está certificado con NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) con una sola puerta El peso neto de la envolvente es de 15 kg Cuenta con un cuerpo de una sola pieza y un espesor de doble hoja de carril frontal en forma de canaleta El marcado es II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/EC La accesibilidad para el funcionamiento es desde la parte frontal

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric