SIEMENS - Diferencial tipo-A 63A 3+neutro 1000mA 400V 4 módulos selectivo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Diferencial tipo-A 63A 3+neutro 1000mA 400V 4 módulos selectivo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

A
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesB+
Ver las opciones disponiblesF
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 1 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SV3846-8

Ref.Sonepar

330187

EAN

4001869430782

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

1 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 4 polos, tipo A, selectivo, entrada: 63 A, 1000 mA, Un AC: 400 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS