Schneider Electric - Cuerpo completo CA+CC SOLAPADOS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CA+CC SOLAPADOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BZ106

Ref.Sonepar

553888

EAN

3389110173192

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Cuerpo para botón de control, Ø 22, 1 NA+1 NC. Gama de producto: Harmony XB4 - tipo de producto o componente: conjunto completo de cuerpo/contacto - nombre corto del dispositivo: ZB4 - material anillo fijación: zamak - tipos y composición de contactos: 1 NA + 1 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta, solapamiento - tipo de bloque de contactos: único - compos. Dispos: base de fijación, cuerpo - conexiones - terminales: terminales de fijación por tornillo : <= 2 x 1.5 mm² con terminal conforme con EN 60947-1, terminales de fijación por tornillo : >= 1 x 0.22 mm² sin terminal conforme con EN 60947-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric