SIEMENS - Interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B+, con retardo breve, entrada: 40A, 300mA, Un AC: 400V - 5SV3644-4KK14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
40 ASensibilidad de disparo:
300 AEspecificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 300 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SV3644-4KK14
Ref.Sonepar
573550
EAN
4001869549194
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
300 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
-99999 V
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
B+
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
70 mm
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS