Schneider Electric - Tapón obturador metal cromado redondo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Color:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

  • Altura métrica de la apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4SZ3

Ref.Sonepar

62785

EAN

3389110099577

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Color:

Otros

Este enchufe de obturación metálico Harmony XB4 es compatible con Harmony XB4, pulsadores con pulsador empotrado. Este enchufe de obturación metálico está diseñado como una opción para adaptarse a las unidades de pulsadores cuando no se necesita ninguna función para que la máquina funcione. Es compatible con unidades de señalización y control XB4 estándar de 22 mmMarco metálico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric