Schneider Electric - Tapón obturador XB4 montaje enrasado diámetro 30

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapón obturador XB4 montaje enrasado diámetro 30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Color:

Negro
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FSZ3

Ref.Sonepar

788823

EAN

3606489582524

Material:

Metal

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Color:

Negro

This blanking plug is designed as an option to fit with your pushbutton units when no function is needed for machine to operate. It is compatible with 30.5mm XB4 control and signaling units.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric