Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 230-240V 1 NA/1 NC con transformador embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 230-240V 1 NA/1 NC con transformador embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

BA9s
Ver las opciones disponiblesOtros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente
Ver las opciones disponiblesLED

Lámpara, color:

Otros
Ver las opciones disponiblesBlanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - sí

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - no

  • Tipo de portalámparas - BA9s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW045

Ref.Sonepar

665174

EAN

3389110891850

Transformador integrado:

sí

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

220...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque luminoso Harmony XB4 con cuerpo/collarín de fijación funciona con un LED integrado de la base BA9s. Tiene 1 contacto NA + 1 contacto NC, cuerpo metálico y es compatible con los pilotos Harmony XB4. Este bloque luminoso permite reemplazar y configurar tus unidades de señalización de forma rápida y sencilla. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador o selector luminoso compatibles gracias al montaje con clip y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Permite distinguir visualmente las unidades de señalización mediante la iluminación LED integrada de la base BA9s. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. Está diseñado para encajar en unidades de mando y señalización estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40°C a 55°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric