Schneider Electric - Cuerpo diámetro 22mm 110-220V 1 NC con LED blanco o tornillo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros
Ver las opciones disponiblesBA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...120 V
Ver las opciones disponibles230...230 V

Tipo de lámpara:

LED
Ver las opciones disponiblesLámpara incandescente

Lámpara, color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW0G12

Ref.Sonepar

788595

EAN

3389110893298

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...120 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces con cuerpo/anillo de fijación Harmony XB4 es blanco y funciona con un LED universal. Tiene 1 contacto NC y un cuerpo metálico y es compatible con las luces piloto de Harmony XB4. Este bloque de luces permite reemplazar y configurar sus unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores selectores o pulsadores iluminados compatibles mediante un ensamble de abrazadera y se conecta con conexiones simples de abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante la iluminación mediante LED universal. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Está diseñado para adaptarse a unidades de señalización y control estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 55°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric