Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 1P 16A curva B - A9F06116

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 1P 16A curva B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B
Ver las opciones disponiblesC
Ver las opciones disponiblesMA

Número de polos totales:

1
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2.5 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles6.3 A
Ver las opciones disponibles12.5 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F06116

Ref.Sonepar

752243

EAN

3606480437816

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60H, 1p, 16A, curva B. Aplicación de dispositivo: distribución - gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: interruptor automático en miniatura - nombre del producto: iC60 - nombre corto del dispositivo: iC60H - tipo de red: CA, CC - tecnología de unidad de disparo: térmico-magnético - poder de corte: 10000 A Icn conforme con EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz, 10000 A Icn conforme con IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 72 V CC, 15 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 72 V CC, 20 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 12...60 V CC, 20 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 12...60 V CC, 30 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz, 30 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu conforme con EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu conforme con IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz - categoría de utilización: categoría A conforme con EN 60898-1, categoría A conforme con IEC 60898-1 - apto para seccionamiento: sí conforme con EN 60898-1, sí conforme con EN 60947-2, sí conforme con IEC 60898-1, sí conforme con IEC 60947-2 - normas: EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric