Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 3P3R 500A 6.3EM - C6336M500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 3P3R 500A 6.3EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

500 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles150 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 500 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 500 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C6336M500

Ref.Sonepar

758757

EAN

3606482003132

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

500 A

Intensidad nominal de interruptor:

500 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

250...500 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

375...4500 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

6500...6500 A

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

136.2 mm

Profundidad:

112.6 mm

Esta MicroLogic 6.4 E-M (Energy) es una unidad de control electrónica de 3 polos 3 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 630. Esta unidad de control electrónica de calibre 500 A es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. Incorpora una protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. Proporciona también una protección regulable de corto retardo y una protección instantánea fija contra cortocircuitos. Ofrece una protección de pérdida de fase o de desequilibrio de fase, y una protección adicional regulable de defecto de fuga a tierra. MicroLogic 6.3 E-M indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. MicroLogic 6.3 E-M está equipada con un módulo de visualización que proporciona medición de energía y permite configuraciones de ajuste precisas. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric