Schneider Electric - Relé térmico 4-6A - LRD10

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

4...6 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesAccesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 4...6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD10

Ref.Sonepar

761598

EAN

3389110346794

Intervalo de intensidad ajustable:

4...6 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica diferencial TeSys LRD, 6 A/690 V, rango de ajuste térmico 4-6 A. Clase de disparo 10 A, para protección de motores trifásicos 2.2kW@400V. Compensado en temperatura y sensibles al fallo de fase. Los ajustes están protegidos por una tapa transparente que se puede cerrar con precinto. Conexión por bornes de tornillo, se conecta directamente a la parte inferior de los contactores tripolares LC1D09-D38. Fijación en DIN o por tornillo separado del contactor, a traves de un bloque de terminales LAD7B106 (se vende por sep.). Certificado por múltiples normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric