Schneider Electric - RELE TERMICO 48-65A - LRD3359

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

48...65 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10
Ver las opciones disponiblesCLASSE 20

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 48...65 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 1000 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD3359

Ref.Sonepar

771347

EAN

3389110519976

Intervalo de intensidad ajustable:

48...65 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

1000 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica para motor TeSys, 65 A/1000 V, rango de ajuste térmico 48-65 A, clase de disparo 10A, para protección de motores trifásicos 30kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase y detección de desequilibrio de carga. Proporciona un dial de ajuste térmico, un selector de restablecimiento manual automático, un botón de prueba de disparo, un botón de parada, un indicador de indicador y 2 contactos auxiliares 1NO+1NC para señalización de fallo. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Al conectarlo por borne atornillado, se conecta directamente a los terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1D8-D95. Montaje en riel DIN o fijación por tornillo, separado del contactor, con uso de bornero LA7D364 (a pedir por separado). Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), cumplimiento con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric