SIEMENS - Interruptor diferencial tipo-F 25A 1 polo + neutro 30mA 230V 2 módulos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial tipo-F 25A 1 polo + neutro 30mA 230V 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

2

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

30 A
Ver las opciones disponibles0.03 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

F
Ver las opciones disponiblesB+
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 30 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3312-3

Ref.Sonepar

791009

EAN

4001869484372

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

30 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

F

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 2 polos, tipo F, con retardo breve, Entrada: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS