SIEMENS - Interruptor diferencial tipo-F 40A 1 polo + neutro 30mA 230V 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Corriente asignada:
40 ASensibilidad de disparo:
30 AEspecificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 30 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SV3314-3
Ref.Sonepar
783674
EAN
4001869484389
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
30 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
-99999 V
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
F
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70 mm
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS