SIEMENS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 4 POLOS, TIPO B, SELECTIVO, ENTRADA: 63 A, 300 MA, UN AC: 400 V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 4 POLOS, TIPO B, SELECTIVO, ENTRADA: 63 A, 300 MA, UN AC: 400 V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A

Sensibilidad de disparo:

300 A
Ver las opciones disponibles0.03 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles100 A

Tipo de corriente de fuga:

B
Ver las opciones disponiblesF
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 300 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SV3646-5

Ref.Sonepar

791084

EAN

4001869549224

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

300 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B, selectivo, entrada: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS