Schneider Electric - Selector XB4 montaje enrasado XB4 maneta larga 3 posiciones retorno al centro 2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Apto para iluminación:
noColor del botón:
NegroEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4FJ53
Ref.Sonepar
849624
EAN
3606489580278
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric