APC by Schneider Electric - Selector flush 2 posiciones fijas 1na 1 nc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Selector flush 2 posiciones   fijas 1na 1 nc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Otros
Ver las opciones disponiblesLlave

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FD25

Ref.Sonepar

983241

EAN

3606489580162

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric