Schneider Electric - Interruptor Diferencial iID 4P 40A 300mA 400V Selectivo Clase AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor Diferencial iID 4P 40A 300mA 400V Selectivo Clase AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles25 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A
Ver las opciones disponibles0.01 A
Ver las opciones disponibles0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R15440

Ref.Sonepar

91573

EAN

3606480089312

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.8 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial de corriente residual (RCCB) modular y confiable. Es un interruptor automático 4P con 40A. Corriente nominal, sensibilidad de 300mA con clase de protección tipo AC. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendio. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una banda verde en la palanca que indica la apertura total de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo. Este producto cumple con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte (Im/Ι Δm) y de cortocircuito es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10 kA. La resistencia mecánica alcanza los 20.000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 15.000 ciclos. El voltaje de operación del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500VCA. La tensión de resistencia a los impulsos nominal de Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en riel DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37kg. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric